GROTE 54342-3 Pysäytys- / taka- / kääntölampun naaras-nasta Led Red | AE6RYW 5UWA8

GROTE 54342-3 Pysäytys/pyrstö/käännös Lampun naaraspuolinen tappi Led punainen

Varastossa
Tuote: AE6RYW Malli: 54342-3Ristiviite: 5UWA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.03 - 0.24 A
Syvyys1-9 / 16 "
Halkaisija4 5 / 16 "
hyödyt66812,66843,66844,66812,66825,67000,67090
lampun tyyppiLED
MateriaaliABS / akryyli
Polttimien lukumäärä3
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiNainen tappi
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriNykyinen arvosteluAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyVolt-polttimoHinta
GROTE G4012 -valosarja Led 4 tuuman pysäytys | AA6GEN 13X011 G4012Polykarbonaatti / akryylipunainen0.04 - 0.48 A-Lettipakki-12€39.45
GROTE 50232 Economy-teräslamppu | AB9FNV 2CWA9 50232Teräs / akryylipunainen0.59 - 2.1 A-HardwiredTalous-12€14.82
GROTE 52672 Stop / tail / turn Lampun punainen | AB9FPJ 2CWC5 52672polykarbonaattipunainen0.48 - 2.1 AVääntö Mount II, Gel-MountNainen tappi-Korvaaminen12€14.37
GROTE 52770 Stop / tail / turn lamppu punainen pyöreä | AB9FPK 2CWC7 52770polykarbonaattipunainen0.48 - 2.1 AVääntö Mount II, Gel-MountNainen tappi-Korvaaminen12€16.50
GROTE 52772 Stop / tail / turn lamppu punainen pyöreä | AB9FPL 2CWC8 52772polykarbonaattipunainen0.48 - 2.1 AVääntö Mount II, Gel-MountNainen tappi-Korvaaminen12€12.57
GROTE 52773 Stop / tail / turn Lampun keltainen pyöreä | AB9FPM 2CWC9 52773polykarbonaattiKeltainen0.48 - 2.1 AVääntö Mount II, Gel-MountNainen tappi-Korvaaminen12€12.64
GROTE 52782 Stop / tail / turn lamppu punainen pyöreä | AB9FPN 2CWD1 52782polykarbonaattipunainen0.48 - 2.1 AVääntö Mount II, Gel-MountNainen tappi-Korvaaminen12€19.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 54342-3 Pysäytys/pyrstö/käännös Lampun naaraspuolinen tappi Led punainen
€30.33 / yksikkö