Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 53712 Kolminapainen vaihtolamppu Vas AB9FQP 2CWF7

GROTE 53712 Kolminapainen varalamppu Lh

Varastossa
Tuote: AB9FQP Malli: 53712Ristiviite: 2CWF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Syvyys2.875 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
Asennustyyppipinta
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiKolme nasta, LH
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelulampun tyyppiTyyppiHinta
GROTE 53702 Kolminapainen vaihtolamppu Rh | AB9FQN 2CWF6 537021156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKolme nasta, oik€57.47
GROTE 53722 Kahden nastan vaihtolamppu vasen | AB9FQQ 2CWF8 537221156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKaksi nasta€61.75
GROTE 53762 Kolminapainen vaihtolamppu | AB9FQR 2CWF9 537621156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKolme Stud€49.32
GROTE 53630 Kolminapainen varalamppu Led Rh | AC3RLM 2VNZ7 536300.16-0.35-2.1ALEDKolme nasta, oik€138.72
GROTE 53650 Kolminapainen varalamppu Led | AC3RLP 2VNZ9 536500.16-0.35-2.1ALEDKolme nasta, kaksinkertainen€138.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 53712 Kolminapainen varalamppu Lh
€57.12 / yksikkö