Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 53650 Kolminapainen varalamppu Led | AC3RLP 2VNZ9

GROTE 53650 Kolminapainen vaihtolamppu, led

Varastossa
Tuote: AC3RLP Malli: 53650Ristiviite: 2VNZ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.16-0.35-2.1A
Syvyys2.875 "
lampun tyyppiLED
Pituus6.75 "
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiKolme nasta, kaksinkertainen
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelulampun tyyppiTyyppiHinta
GROTE 53702 Kolminapainen vaihtolamppu Rh | AB9FQN 2CWF6 537021156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKolme nasta, oik€59.38
GROTE 53712 Kolminapainen vaihtolamppu Vas AB9FQP 2CWF7 537121156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKolme nasta, LH€61.32
GROTE 53722 Kahden nastan vaihtolamppu vasen | AB9FQQ 2CWF8 537221156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKaksi nasta€65.59
GROTE 53762 Kolminapainen vaihtolamppu | AB9FQR 2CWF9 537621156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AhehkuvaKolme Stud€50.03
GROTE 53630 Kolminapainen varalamppu Led Rh | AC3RLM 2VNZ7 536300.16-0.35-2.1ALEDKolme nasta, oik€143.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 53650 Kolminapainen vaihtolamppu, led
€143.72 / yksikkö