Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 140170 Kiinnityskorkki - 2 kpl pakkaus | AD2EUV 3NVL1

HONEYWELL 140170 Kiinnityskorkki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2EUV Malli: 140170Ristiviite: 3NVL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen pidikkeen korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HONEYWELL 14900975 Suodattimen pidikkeen korkki - 10 kpl pakkaus | AE6HVW 5T387 1490097510€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 140170 Kiinnityskorkki - 2 kpl pakkaus
€17.73 /pakkaus