Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 52312 Perävaunun valo Vasen 5x4.5 tuumaa | AC3RKQ 2VNX2

GROTE 52312 Utility Trail Light Vasen 5x4.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RKQ Malli: 52312Ristiviite: 2VNX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötyperävaunun valo
Pohjan kiinnityskeskukset2"
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys3"
lampun tyyppihehkuva
Pituus5"
MateriaaliDURAMOLD (TM) / akryyli
Polttimien lukumäärä1
Kirje1/4 20 x 1
ShapeNeliö
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiLH
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GROTE 52302 Perävaunun valo Oikeanpuoleinen punainen | AC3RKP 2VNX1 52302RH€20.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 52312 Utility Trail Light Vasen 5x4.5 tuumaa
€21.39 / yksikkö