Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 50852 Kaksinapainen yhdistelmävalaisin | AB9FNX 2CWB2

GROTE 50852 Kaksinapainen yhdistelmälamppu

Varastossa
Tuote: AB9FNX Malli: 50852Ristiviite: 2CWB2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys3-5 / 16 "
Halkaisija4.25 "
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliDURAMOLD / polykarbonaatti
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiHardwired
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 50862 Kaksinapainen yhdistelmävalaisin | AC3RKA 2VNV5 50862€12.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 50852 Kaksinapainen yhdistelmälamppu
€13.41 / yksikkö