Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 49172 Baarilamppu 15 tyylimerkit punainen | AC3RJR 2VNU6

GROTE 49172 Tankovalaisin 15 Tyylimerkit Punainen

Varastossa
Tuote: AC3RJR Malli: 49172Ristiviite: 2VNU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarivalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.99A
lampun tyyppihehkuva
Pituus17 "
Materiaalipolykarbonaatti
Polttimien lukumäärä3
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
Tyyppi15-tyyli
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriNykyinen arvosteluLeveysSyvyyshyödytlampun tyyppiPituusHinta
GROTE 49202 Baarilamppu Micronova Led Punainen Musta AA6GCG 13W952 49202-Punainen / Musta0.45A1.25 "1-7 / 32 "Kapeat kiskosovelluksetLED15 "€80.05
GROTE 49042 Baarivalaisin | AB9FNL 2CWA1 49042Matala profiilipunainen0.99A1 11 / 16 "2"-hehkuva14.5 "€30.80
GROTE 49112 Economy-baarivalaisin | AB9FNQ 2CWA5 49112Talouspunainen0.99A1.25 "1.375 "-hehkuva15.625 "€21.74
GROTE 49122 Ohutlinjainen led-lamppu | AB9FNR 2CWA6 49122Ohut viivapunainen0.18A1.187 "2"Kapeat kiskot ja kanavatLED19 11 / 16 "€91.15
GROTE 49132 Baarivalaisin | AB9FNT 2CWA7 49132-punainen0.99A1.187 "1.75 "Kapeat kiskot ja kanavathehkuva18.25 "€76.24
GROTE 49142 Matala profiililamppu | AB9FNU 2CWA8 49142Matala profiilipunainen0.99A2"2"-hehkuva16 "€40.19
GROTE 49162 Baarilamppujen merkkivalot, matala profiili punainen | AC3RJQ 2VNU5 49162Matala profiilipunainen0.18A2"2"-LED16 "€68.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 49172 Tankovalaisin 15 Tyylimerkit Punainen
€27.81 / yksikkö