Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 50029-100 Muoviketju keltainen, musta 2 tuumaa x 100 jalkaa AC9ZMQ 3LUR8

MR. CHAIN 50029-100 muoviketju keltainen mustalla 2 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9ZMQ Malli: 50029-100Ristiviite: 3LUR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriVaihteleva musta / keltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
HERRA. KETJU 30002-50 Muoviketju keltainen 1-1 / 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD4VGR 44F763 30002-50Keltainen50ft.1.5 "€47.62
HERRA. KETJU 50002-50 muoviketju keltainen 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD4VGY 44F769 50002-50Keltainen50ft.2"€64.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 50029-100 muoviketju keltainen mustalla 2 tuumaa x 100 jalkaa
€213.95 / yksikkö