Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 48282 Suuntakytkin | AB9FNG 2CVZ6

GROTE 48282 suuntavilkkukytkin

Varastossa
Tuote: AB9FNG Malli: 48282Ristiviite: 2CVZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä signaalikytkin
Suorittaa loppuunMusta
Jännitearvot12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 48522 Suuntakytkin | AB9FNH 2CVZ7 48522€196.30
GROTE 48552 Suuntakytkin | AB9FNJ 2CVZ8 48552€242.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 48282 suuntavilkkukytkin
€164.21 / yksikkö