GRAINGER A01100.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9 Grade 5 Steel Plain, 110PK | AH8ULN 38ZU06

GRAINGER A01100.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, Grade 5 Steel Plain, 110PK

Varastossa
Tuote: AH8ULN Malli: A01100.087.0001Ristiviite: 38ZU06

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus3 / 4 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01100.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, Grade 5 Steel Plain, 110PK
€207.95 /pakkaus