Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 47183 Aerodynaaminen ohjaamon merkkivalo | AB9FMT 2CVY2

GROTE 47183 Aerodynaaminen ohjaamon merkkivalo

Varastossa
Tuote: AB9FMT Malli: 47183Ristiviite: 2CVY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaamon merkki
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.06A
Syvyys2.125 "
lampun tyyppiLED
Pituus7 9 / 16 "
MateriaaliDURAMOLD / polykarbonaatti
Asennustyyppipinta
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiPieni aerodynaaminen
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen arvosteluPituusMateriaaliAsennustyyppiShapeIrtisanomisen tyyppiKäytettyHinta
GROTE 47063 Uppoasennettava ohjaamon merkkivalo | AB9FME 2CVW8 470632.25 "0.12A4 9 / 16 "polykarbonaattiHuuhdellaSuorakulmioLangallinen, 0.180 luodin päätteelläFreightliner, Sterling ja Navistar korvaaminen€34.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 47183 Aerodynaaminen ohjaamon merkkivalo
€39.70 / yksikkö