E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC-letkuöljy ja voiteluaine 3/4 tuumaa Od | AC3DXH 2RUY8

E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC-letku polttoaine ja voiteluaine 3/4 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC3DXH Malli: 1512-500750-100Ristiviite: 2RUY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde3"
VäriLäpinäkyvä keltainen
KovuusRanta A: 65
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine40 psi
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-15 - 165F
Vetolujuus1900 psi
TyyppiPolttoaine ja voiteluaine
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1512-094188-100 PVC-letkuöljy ja voiteluaine 3/16 tuumaa Od | AC3DXA 2VARAA1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€63.45
E JAMES & CO 1512-125250-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 1/4 tuumaa Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.40
E JAMES & CO 1512-188312-100 PVC-letkuöljy ja voiteluaine 5/16 tuumaa Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€109.10
E JAMES & CO 1512-250375-100 PVC-putkipolttoaine ja voiteluaine 3/8 tuumaa Od | AC3DXD 2VARAA4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€128.51
E JAMES & CO 1512-312438-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 7/16 tuumaa Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€157.85
E JAMES & CO 1512-375500-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 1/2 tuumaa Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€178.80
E JAMES & CO 1512-438625-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 5/8 tuumaa Od | AC3DXG 2VARAA7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€281.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC-letku polttoaine ja voiteluaine 3/4 tuumaa Od
€406.56 / yksikkö