Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 47063 Uppoasennettava ohjaamon merkkivalo | AB9FME 2CVW8

GROTE 47063 Uppoasennettava ohjaamon merkkivalaisin

Varastossa
Tuote: AB9FME Malli: 47063Ristiviite: 2CVW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaamon merkki
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.12A
lampun tyyppiLED
Pituus4 9 / 16 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiHuuhdella
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiLangallinen, 0.180 luodin päätteellä
KäytettyFreightliner, Sterling ja Navistar korvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen arvosteluPituusMateriaaliAsennustyyppiShapeIrtisanomisen tyyppiKäytettyHinta
GROTE 47183 Aerodynaaminen ohjaamon merkkivalo | AB9FMT 2CVY2 471832.62 "0.06A7 9 / 16 "DURAMOLD / polykarbonaattipintaParitonHardwiredKorvaaminen€39.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 47063 Uppoasennettava ohjaamon merkkivalaisin
€34.31 / yksikkö