Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44030 Vilkkuvalo vuorotellen 12 - 24v | AE6RWM 5UVR2

GROTE 44030 Vuorotteleva vilkku 12 - 24v

Varastossa
Tuote: AE6RWM Malli: 44030Ristiviite: 5UVR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVilkku
Suorittaa loppuunMusta
Tyyppivuorotteleva
Jännitearvot12 - 24V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GROTE 44010 Kiinteä kiinteä vilkku 12 - 24v | AE6RWL 5UVR1 44010Solid State€53.42
GROTE 44110 Vilkut 3-napaiset led-sovellukset | AE6RWN 5UVR3 441103-napaiset LED-sovellukset€47.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44030 Vuorotteleva vilkku 12 - 24v
€80.00 / yksikkö