Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE PA1559 Crimper, 7-3/8 tuuman kokonaispituus | AH2LDE 29PF75

GREENLEE PA1559 Crimper, 7-3/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AH2LDE Malli: PA1559Ristiviite: 29PF75

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€112.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Säädettävämanuaalinen
KokoRG-59, RG-6, RG-6Q, RG-62AU
CutsEi
Kahvan tyyppiergonominen
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus7.375 "
Ensisijainen sovellusÄäni- ja datakaapeli
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Nauhat: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräHinta
GREENLEE RK1240 Hydraulinen puristin, 750 Kcmil Kapasiteetti, 12 tonnia | AA7GGU 15x819 RK1240750 kilometriäcrimper€3,808.34
GREENLEE K09-SYNCRO Crimper, 1 - 250 KCMIL Kapasiteetti, Ergonominen | CH9YMN 490Z05 K09-SYNCRO-crimper€726.88
GREENLEE K05-SYNCRO Crimper, 8 - 1/0 AWG Kapasiteetti, Valettu | CH9YMP 49NV75 K05-SYNCRO-crimper€577.46
GREENLEE HK06AT Crimper | CR3LKZ 34E729 HK06AT-crimper€5,591.96
GREENLEE KD12-11 U -puristin | CR3LLA 34F222 KD12-11-Kuolla€141.49
GREENLEE WE.1340 Aluslevyn holkki irtipuristin Malli K09-2Gl | CT4ZRG 34F716 WE.1340-crimper€4.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE PA1559 Crimper, 7-3/8 tuuman kokonaispituus
€112.85 / yksikkö