GREENLEE RK1240 Hydraulinen puristin, 750 Kcmil Kapasiteetti, 12 tonnia | AA7GGU 15x819

GREENLEE RK1240 hydraulinen puristin, kapasiteetti 750 kcmil, 12 tonnia

Varastossa
Tuote: AA7GGU Malli: RK1240Ristiviite: 15X819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,808.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Koko750 kilometriä
Puristusvoima24,000 paunaa.
Pään tyyliC-pää
Leuan pituus1.65 "
Leuan leveys1"
Pituus11.875 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 12
TyyppiKauko-ohjattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräHinta
GREENLEE PA1559 Crimper, 7-3/8 tuuman kokonaispituus | AH2LDE 29PF75 PA1559RG-59, RG-6, RG-6Q, RG-62AUcrimper€103.74
GREENLEE K09-SYNCRO Crimper, 1 - 250 KCMIL Kapasiteetti, Ergonominen | CH9YMN 490Z05 K09-SYNCRO-crimper€709.20
Tarjouspyyntö
GREENLEE K05-SYNCRO Crimper, 8 - 1/0 AWG Kapasiteetti, Valettu | CH9YMP 49NV75 K05-SYNCRO-crimper€545.49
Tarjouspyyntö
GREENLEE HK06AT Crimper | CR3LKZ 34E729 HK06AT-crimper€5,044.62
GREENLEE KD12-11 U -puristin | CR3LLA 34F222 KD12-11-Kuolla€136.89
GREENLEE WE.1340 Aluslevyn holkki irtipuristin Malli K09-2Gl | CT4ZRG 34F716 WE.1340-crimper€4.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE RK1240 hydraulinen puristin, kapasiteetti 750 kcmil, 12 tonnia
€3,808.34 / yksikkö