GREENLEE HK06FT hydraulinen nelipistepuristustyökalu | AH4DUW 34E716

GREENLEE HK06FT hydraulinen nelipistepuristustyökalu

Varastossa
Tuote: AH4DUW Malli: HK06FTRistiviite: 34E716

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,294.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalusarja
Koko4wg - 750kcmil
Pituus21 1 / 16 "
Kierto350 astetta
Standardic / us ul lueteltu
Tyyppimanuaalinen hydraulinen nelipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE EK425LXDBG11 johdoton puristustyökalusarja, 6 tonnia Max. Puristusvoima, Li-Ion | CH9YBM 53JH83 EK425LXDBG11€3,583.53
GREENLEE EK50ML13811 johdoton puristustyökalusarja, 1.5 tonnia Max. Puristusvoima, 13 mm:n leuka, Li-Ion, 10.8 V | CH9YBN 36CG22 EK50ML13811€1,346.80
GREENLEE EK622LX11 johdoton puristustyökalusarja, 6 tonnia Max. Puristusvoima, Li-Ion | CH9YBP 53JH86 EK622LX11€4,870.41
GREENLEE EK628LX11 johdoton puristustyökalusarja, 6 tonnia Max. Puristusvoima, Li-Ion | CH9YBQ 53JH85 EK628LX11€3,474.91
GREENLEE EK50ML12011 johdoton puristustyökalusarja, 1.5 tonnia Max. Voima, 22 - 12 AWG Kapasiteetti kuparikorvake | CH9YBR 36CG21 EK50ML12011€1,344.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE HK06FT hydraulinen nelipistepuristustyökalu
€7,294.59 / yksikkö