Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 tuuman kokonaispituus | AE4HTH 5KPG5

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE4HTH Malli: 9753-12CRistiviite: 5KPG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScratch Awl
ToimintoScribes Metal, aloittaa ruuvinreiät, suorittaa erilaisia ​​lävistyksiä / lävistyksiä
Käsittele väriäVihreä / Musta
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTyyny Grip -ruuvimeisseli
Kokonaispituus7.875 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus3.5 "
Varren materiaaliKromattu karkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 tuuman kokonaispituus
€23.60 / yksikkö