Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 930 -reikäsahan leikkurisarja, 7/8 - 2-1/2 tuuman koko, 6 kpl | AD7RNT 4GB13

GREENLEE 930 reikäsahan leikkurisarja, koko 7/8 - 2-1/2 tuumaa, 6 osaa

Varastossa
Tuote: AD7RNT Malli: 930Ristiviite: 4GB13
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
€636.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1 / 4 "
Palojen lukumäärä9
Hampaiden lukumäärä7/8/10/14/15/17
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/2"
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään oven lukitukseen ja upotettuihin valaistusasennuksiin sekä johtojen ja kaapeleiden poraamiseen
    • Ominaisuudet nopea teräsrakenne pidentää käyttöikää jopa 10 kertaa enemmän kuin perinteiset reikäsahat; vähentää myös rikkoutuneiden hampaiden mahdollisuutta
    • Tarkasti hiotut hampaat auttavat luomaan sileämmät, purseettomat reiät
    • Jousikuormitteinen etananpoistin säästää aikaa ja lisää tuottavuutta
    • Jakopisteen pilottipora auttaa saamaan tarkat reiät joka kerta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 930 reikäsahan leikkurisarja, koko 7/8 - 2-1/2 tuumaa, 6 osaa
€636.18 / yksikkö