Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 925-1-3/8 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 1-3/8 tuuman reiän halkaisija | AB4FZD 1XRP3

GREENLEE 925-1-3/8 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 1-3/8 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4FZD Malli: 925-1-3/8Ristiviite: 1XRP3
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
€62.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor Hole3 / 8 "
Maks. Leikkaussyvyys1 / 4 "
Hampaiden lukumäärä14
Näin Dia.1.375 "
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
GREENLEE 925-1-3/4 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 1-3/4 tuuman reiän halkaisija | AB4FZE 1XRP4 925-1-3 / 41.75 "€77.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 925-1-3/8 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 1-3/8 tuuman reiän halkaisija
€62.20 / yksikkö