Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 925-011 pieni lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs | AB4FZH 1XRP7

GREENLEE 925-011 pieni lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs

Varastossa
Tuote: AB4FZH Malli: 925-011Ristiviite: 1XRP7
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
€36.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkurin lehtimaja
Istukan koko3 / 8 "
rakentaminenHiiliteräs
Sopii reikäsahan halkaisijaan.7/8 - 1-7 / 32 tuumaa
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2"
Pilottipora3/16 "halkaisija x 1-1 / 2" L
Pilot-poran koko3/16" x 1-1/2"
Varren muotoHex
Varren koko3/8 kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren kokoHinta
GREENLEE 925-022 suuri lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs | AB4FZJ 1XRP8 925-0227 29 / 32 "3 / 8 "€103.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 925-011 pieni lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs
€36.04 / yksikkö