Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 015504 kansirengas AC-kierroslukumittarin staattorin elastomeerikytkimelle | BC3QEA

BALDOR / DODGE 015504 Kansirengas vaihtovirtakierroslukumittarin staattorin elastomeerikytkimelle

Varastossa
Tuote: BC3QEA Malli: 015504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kestää suvaitsevaisuuttaAGMA 9002
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015510 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.0625 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3JVD 015510TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015508 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.9375 tuumaa, arvo 7500 rpm | BC3LVW 015508TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015505 Elastomeerikytkin, akselin koko 0.7500 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3MUB 015505TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015514 elastomeerikytkin, akselin koko 1.3125 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3NDV 015514TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016300 Elastomeerikytkin, akselin koko 35.0 Mm, luokitus 7500 rpm | BC3NED 016300SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016302 elastomeerikytkin, akselin koko 40.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3NKT 016302SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016293 elastomeerinen kytkin, akselin koko 20.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3PGG 016293SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015504 Kansirengas vaihtovirtakierroslukumittarin staattorin elastomeerikytkimelle
€241.92 / yksikkö