Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 925-022 suuri lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs | AB4FZJ 1XRP8

GREENLEE 925-022 suuri lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs

Varastossa
Tuote: AB4FZJ Malli: 925-022Ristiviite: 1XRP8
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
€103.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkurin lehtimaja
Istukan koko3 / 8 "
rakentaminenHiiliteräs
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1 3/8" - 2 1/2"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus7 29 / 32 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 1-1 / 2" L
Varren muotoHex
Varren koko3 / 8 "
Kiertyyppikierteetön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren kokoHinta
GREENLEE 925-011 pieni lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs | AB4FZH 1XRP7 925-0112"3/8 kuusiokolo€36.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 925-022 suuri lehtimaja, ohjausporalla, 3/8 tuuman kierrekoko, nopea teräs
€103.22 / yksikkö