Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 860-1-1/2 PVC lämmityspeite, 1/2 - 1-1/2 tuuman PVC Kapasiteetti, 200W | AE3CCF 5C638

GREENLEE 860-1-1/2 PVC-lämmityspeite, 1/2 - 1-1/2 tuuman PVC-kapasiteetti, 200 W

Varastossa
Tuote: AE3CCF Malli: 860-1-1/2Ristiviite: 5C638
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
€499.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPVC-peitto
Putken kapasiteettiJopa 1 1/2 tuumaa
AikatauluKaikki
Jännite120 VAC
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 860-1-1/2 PVC-lämmityspeite, 1/2 - 1-1/2 tuuman PVC-kapasiteetti, 200 W
€499.24 / yksikkö