Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 84H1 Käsitaivutuskahva, 3/4 EMT Putken koko | AE3CCC 5C635

GREENLEE 84H1 käsitaivutuskahva, 3/4 EMT putkikoko

Varastossa
Tuote: AE3CCC Malli: 84H1Ristiviite: 5C635

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuskahva
Kahva Dia.3 / 4 "
kahvan pituus38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusHinta
GREENLEE 84H2 Hand Conduit Bender Kahva, 1 tuuman putkikoko | AE3CCD 5C636 84H244 "€102.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 84H1 käsitaivutuskahva, 3/4 EMT putkikoko
€65.47 / yksikkö