Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 841A käsiputken taivutuspää, 3/4 tuuman EMT ja 1/2 tuuman jäykkä putkikoko, alumiini | AD6RVB 4A733

GREENLEE 841A käsiputken taivutuspää, 3/4 tuuman EMT ja 1/2 tuuman jäykkä putkikoko, alumiini

Varastossa
Tuote: AD6RVB Malli: 841ARistiviite: 4A733
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
€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuspää
Keskilinjan taivutussäde5-1 / 8 "
rakentaminenLämpökäsitelty alumiini
EMT-koko3 / 4 "
merkinnätValetut offset-kertoimet, näköosoitin, tähti, nuoli, reunan lovi 10, 22 1/2, 30, 45, 60 ja 90 astetta
TyyppiKahva ei sisälly toimitukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poljin (luistamaton, muotoiltu)
    • Jäykkä / IMC-koko (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE 840A käsiputken taivutuspää, 1/2 tuuman EMT-putkikoko, alumiinia | AD6RVA 4A732 840A€57.58
GREENLEE 842A käsiputken taivutuspää, 1 tuuman EMT ja 3/4 tuuman jäykkä putkikoko, alumiini | AD6RVC 4A734 842A€138.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 841A käsiputken taivutuspää, 3/4 tuuman EMT ja 1/2 tuuman jäykkä putkikoko, alumiini
€85.16 / yksikkö