Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 765 tietoliikennekaapelileikkuri, 37 tuuman kokonaispituus | AG9QZW 21TX92

GREENLEE 765 tietoliikennekaapelin leikkuri, 37 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AG9QZW Malli: 765Ristiviite: 21TX92
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
€632.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Kahvan muotoiluLasikuitu
Kokonaispituus37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5145
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)95.5
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetin tiedonsiirtokaapeli: 2-1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
GREENLEE SDK105 kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus | AA7GGT 15x818 SDK105Alasin leikattuSilmukkaKaapelileikkuri18.875 "€4,410.00
GREENLEE 718F Heavy Duty kaapelileikkuri, 17-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTF 1ED68 718FKeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri17.5 "€287.71
GREENLEE 705 Heavy Duty kaapelileikkuri, 25-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AA9TWD 1FAH6 705KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri25.5 "€379.54
GREENLEE 749 ACSR kaapelileikkuri, 28 tuuman kokonaispituus | AD6RVV 4A765 749LeikkausKumikahvaKaapelileikkuri28 "€251.82
GREENLEE 706 Saksityyppinen kaapelileikkuri, 31-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AD7YPY 4HEA8 706KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri31.5 "€425.43
GREENLEE 727M kaapelileikkuri, muotoiltu kahva, 9-1/4 tuuman kokonaispituus | AD7YQH 4HED3 727MLeikkausPVC peitettyKaapelileikkuri9.25 "€87.91
GREENLEE 727 käsikäyttöinen kaapelileikkuri, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, teräs | AE4KFJ 5LE28 727LeikkausTeräsKaapelileikkuri9.25 "€71.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 765 tietoliikennekaapelin leikkuri, 37 tuuman kokonaispituus
€632.09 / yksikkö