Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 745H-4 lävistysyksikkö, 4 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYM 40H681

GREENLEE 745H-4 lävistysyksikkö, 4 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD3MYM Malli: 745H-4Ristiviite: 40H681

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,304.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Bunch Set
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko4 sisään.
ToimintoReikien lävistykseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoeräHinta
GREENLEE 06727 Knockout Punch Unit, 0.492 tuuman koko | AA9NTU 1ED80 067271 / 2 "Työnnä isku€121.20
GREENLEE 35178 rei'itysyksikkö, koko 25.4 mm | AA9NTV 1ED81 351781"Työnnä isku€129.99
GREENLEE 745H-2-1/2 rei'itysyksikkö, 2-1/2 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYJ 40H678 745H-2-1 / 2-Knockout Bunch Set€808.67
GREENLEE 745H-3 lävistysyksikkö, 3 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYK 40H679 745H-3-Knockout Bunch Set€864.69
GREENLEE 745H-3-1/2 rei'itysyksikkö, 3-1/2 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYL 40H680 745H-3-1 / 2-Knockout Bunch Set€1,190.37
GREENLEE K2P-2-B Pyöreä Knockout Punch, 2 tuuman putkikoko | CE9YQX 55FE86 K2P-2-B-Työnnä isku€135.86
GREENLEE K2P-3/4 Round Knockout Punch, 3/4 tuuman putkikoko | CE9YQY 55FE80 K2P-3/4-Työnnä isku€67.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 745H-4 lävistysyksikkö, 4 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs
€1,304.34 / yksikkö