Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 06727 Knockout Punch Unit, 0.492 tuuman koko | AA9NTU 1ED80

GREENLEE 06727 Knockout Punch Unit, 0.492 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA9NTU Malli: 06727Ristiviite: 1ED80
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
€121.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä isku
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16 Ga.
Reiän koko1 / 2 "
Reiän koko Nimellinen0.492 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoeräHinta
GREENLEE 35178 rei'itysyksikkö, koko 25.4 mm | AA9NTV 1ED81 351781"Työnnä isku€129.99
GREENLEE 745H-2-1/2 rei'itysyksikkö, 2-1/2 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYJ 40H678 745H-2-1 / 2-Knockout Bunch Set€808.67
GREENLEE 745H-3 lävistysyksikkö, 3 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYK 40H679 745H-3-Knockout Bunch Set€864.69
GREENLEE 745H-3-1/2 rei'itysyksikkö, 3-1/2 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYL 40H680 745H-3-1 / 2-Knockout Bunch Set€1,190.37
GREENLEE 745H-4 lävistysyksikkö, 4 tuuman putkikapasiteetti, ruostumaton teräs | AD3MYM 40H681 745H-4-Knockout Bunch Set€1,304.34
GREENLEE K2P-2-B Pyöreä Knockout Punch, 2 tuuman putkikoko | CE9YQX 55FE86 K2P-2-B-Työnnä isku€135.86
GREENLEE K2P-3/4 Round Knockout Punch, 3/4 tuuman putkikoko | CE9YQY 55FE80 K2P-3/4-Työnnä isku€67.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 06727 Knockout Punch Unit, 0.492 tuuman koko
€121.20 / yksikkö