Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 730BB-3/4 pyöreä rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko | AD6RUT 4A717

GREENLEE 730BB-3/4 pyöreä rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD6RUT Malli: 730BB-3/4Ristiviite: 4A717
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
€137.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pudotusrei'itys
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)14 Ga.
Reiän koko3 / 4 "
Reiän koko Nimellinen0.750 "
EtanaPutoaa vapaasti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Greenlee 730BB-3/4 rungon rei'itys on täydellinen yksikkö, joka koostuu lävistimestä, meististä ja vetonastasta. Se on koottu oikein ohjausreikien läpi ja sitä käytetään puhtaiden ja tarkkojen reikien tekemiseen.

Ominaisuudet:

  • Suunniteltu manuaalisille, hydraulisille ja akkukäyttöisille knockout-ajureille.
  • Käytetään reikien tekemiseen teräkseen, alumiiniin, lasikuituun tai muoviin.
  • Speed ​​Puch Knockout -vetotappi hiiliteräsrakenteella mustaoksidiviimeistelyllä.
  • Sisältää keskikohdistusmerkinnät, jotka parantavat lävistystarkkuutta ja tuottavuutta reikiä tehtäessä.
  • Ainutlaatuinen Slug Buster -lävistysrakenne etanan rypistymiseen, kun meisti vedetään suulakkeeseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi on tärkeää käyttää rungon rei'itystä ennen reikien poraamista metallikappaleeseen?

V. On tärkeää merkitä poranterän sijainti työkappaleeseen. Lävistystyökalu leikkaa työkappaleeseen syvennyksen ohjatakseen poran halutulle alueelle.

K. Kuinka voit teroittaa lyöntiä?

A. Ota pala alumiinifoliota, taita se päälle useita kertoja ja tee siihen useita reikiä. Tätä voidaan käyttää kaikenlaisten lyöntien teroittamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
GREENLEE 745H-1/2 rei'itysyksikkö, 1/2 tuuman koko | AD6YNR 4CM97 745H-1/27 / 8 "€407.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 730BB-3/4 pyöreä rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko
€137.51 / yksikkö