Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 745H-1/2 rei'itysyksikkö, 1/2 tuuman koko | AD6YNR 4CM97

GREENLEE 745H-1/2 rei'itysyksikkö, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD6YNR Malli: 745H-1/2Ristiviite: 4CM97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pudotusrei'itys
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1/2 tuumaa
Reiän koko7 / 8 "
Reiän koko Nimellinen0.885 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
GREENLEE 730BB-3/4 pyöreä rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko | AD6RUT 4A717 730BB-3/43 / 4 "€137.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 745H-1/2 rei'itysyksikkö, 1/2 tuuman koko
€407.90 / yksikkö