Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP-1-1/4P Punch, 1-1/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MZA 40H696

GREENLEE 7212SP-1-1/4P Rei'itys, 1-1/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely

Varastossa
Tuote: AD3MZA Malli: 7212SP-1-1/4PRistiviite: 40H696

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€122.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooli
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1-1 / 4 tuumaa
ToimintoReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia
Reiän koko1-1 / 4 "
Reiän koko Nimellinen1.701 "
Nastojen lukumäärä1
KäytäValmistajanumero LS50L11SP ja 7906SBSP rei'itysohjainsarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
GREENLEE 7212SP-1-1/2P Punch, 1-1/2 tuuman koko | AD3MYV 40H688 7212SP-1-1 / 2P1-1 / 2 "€152.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/4P Rei'itys, 1-1/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely
€122.69 / yksikkö