Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 645-022 Quick Change Arbor, koko 2-3/8 - 3 tuumaa, 1/2 tuuman varren halkaisija. | AH4FDJ 34F493

GREENLEE 645-022 Quick Change Arbor, koko 2-3/8 - 3 tuumaa, 1/2 tuuman varren halkaisija.

Varastossa
Tuote: AH4FDJ Malli: 645-022Ristiviite: 34F493

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtimaja
Leikkurin koko2-3 / 8 "- 3"
Materiaalikovametallileikkurin varsi
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiPikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 645-022 Quick Change Arbor, koko 2-3/8 - 3 tuumaa, 1/2 tuuman varren halkaisija.
€75.63 / yksikkö