BAYHEAD PBL-20 BLUE Cube Truck Lid Blue sopii 25 kuutiojalalle | AD2TBB 3TWH6

BAYHEAD PBL-20 BLUE Cube Truck Kansi Sininen Sopii 25 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AD2TBB Malli: PBL-20 BLUERistiviite: 3TWH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCube Truck -kansi
Värisininen
Sopii kontin kokoon25 cu. ft.
Kannen tyyppiStandardi
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD PBL-4 kuutioautojen kansi harmaa sopii 5 kuutiojalkaan | AD9QCZ 4UAX8 PBL-4Harmaa5 cu. ft.2"32.75 "21.25 "€83.78
BAYHEAD PBL-6 kuutioautojen kansi harmaa sopii 7-1 / 2 kuutiometriä | AD9QDB 4UAY1 PBL-6Harmaa7-1 / 2 ov. ft.2"32.25 "23.25 "€86.38
BAYHEAD PBL-7 kuutioautojen kansi harmaa sopii 9 kuutiojalkaan AD9QDD 4UAY3 PBL-7Harmaa9 cu. ft.2"37 "24.5 "€91.21
BAYHEAD PBL-8 kuution kuorma-auton harmaa kansi sopii 10 kuutiometriä | AD9QDE 4UAY5 PBL-8Harmaa10 cu. ft.2"36.25 "24.25 "€110.12
BAYHEAD PBL-10 kuutioautojen kansi harmaa sopii 12-1 / 2 kuutiometriä | AD9QDH 4UAY8 PBL-10Harmaa12-1 / 2 ov. ft.2.25 "38.25 "29.25 "€121.50
BAYHEAD PBL-12 kuutioautojen kansi harmaa sopii 15 kuutiojalkaan | AD9QDK 4UAZ1 PBL-12Harmaa15 cu. ft.2.25 "38 "28.25ft.€129.61
BAYHEAD PBL-14 kuutioautojen kansi harmaa sopii 17-2 / 5 kuutiometriä | AD9QDL 4UAZ3 PBL-14Harmaa17-2 / 5 ov. ft.2.25 "43.75 "31.75 "€135.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD PBL-20 BLUE Cube Truck Kansi Sininen Sopii 25 kuutiojalalle
€166.24 / yksikkö