Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 61007 neliömäinen rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko | AD8DHC 4JA56

GREENLEE 61007 neliömäinen rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8DHC Malli: 61007Ristiviite: 4JA56
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
€596.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön Knockout Punch
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)14 Ga.
ToimintoKytkinten tai instrumenttien asentamiseen
Reiän koko3 / 4 "
Reiän koko Nimellinen0.750 "
TyyppiNeliöreikä
KäytäManuaalinen jakoavain tai hydraulinen ohjain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Greenlee 61007 neliönlävistysyksikköä käytetään reikien tekemiseen levyistä tai muista ohuista materiaaleista valmistettuihin paneeleihin tai runkoon johtojen tai kaapeleiden kanavoimiseksi tai kytkimien/instrumenttien asentamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Greenlee 61007 nelikulmainen rei'itin luo neliön muotoisia reikiä manuaalisilla tai hydraulisilla vääntiöillä.
  • Se luo 3/4 tuuman kokoisen reiän pehmeään teräkseen, jonka paksuus on jopa 14 gauge.
  • Greenlee neliömäinen rei'itysyksikkö sisältää lävistimen, meistin, vetonastan, vetomutterin ja vastamutterin.
  • Se vaatii halkaisijaltaan vähintään 0.5 tuuman ohjausreiän reiän keskittämiseksi / kohdistamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Greenlee 33967 hydraulinen rei'ityssovitin: Käyttäjät voivat kiinnittää neliömäisen meistin hydrauliseen voimanlähteeseen tällä adapterilla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä erityyppisiä lyöntejä on?

V. Alustan lävistimet voivat olla erityyppisiä ja -muotoisia, kuten pyöreitä, neliömäisiä, kuusikulmaisia ​​ja erikoismuotoja, joissa on reikiä tai näppäinkielekkeitä. Rei'ityssarjoja on saatavana myös Imperial & Metric -kokoisina.

K. Mitä eroa on manuaalisten ja hydraulisten lävistysjärjestelmien välillä?

V. Hydrauliset ohjaimet ovat isompia kuin muut järjestelmät, mutta ne tarjoavat nopean reikien leikkaamisen. Manuaaliset räikkäjärjestelmät ovat helpompia käyttää kuin hydraulisia voimanlähteitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoTyyppiKäytäHinta
GREENLEE 60001 neliömäinen rei'itysyksikkö, 1/2 tuuman koko | AD8DHB 4JA55 600011 / 2 "NeliöreikäManuaalinen jakoavain tai hydraulinen ohjain€567.00
GREENLEE 60016 neliömäinen rei'itysyksikkö, 1 tuuman koko | AD8DHD 4JA57 600161"NeliöreikäManuaalinen jakoavain tai hydraulinen ohjain€752.90
GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, 1-13/16 tuuman koko | AD8ZVU 4NV75 600191-13 / 16 "Vain hydrauliset käyttölaitteetVain hydrauliset käyttölaitteet€2,079.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 61007 neliömäinen rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko
€596.75 / yksikkö