Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, 1-13/16 tuuman koko | AD8ZVU 4NV75

GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, koko 1-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZVU Malli: 60019Ristiviite: 4NV75
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
€2,079.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön Knockout Punch
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
ToimintoKytkinten tai instrumenttien asentamiseen
Reiän koko1-13 / 16 "
TyyppiVain hydrauliset käyttölaitteet
KäytäVain hydrauliset käyttölaitteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoTyyppiKäytäHinta
GREENLEE 60001 neliömäinen rei'itysyksikkö, 1/2 tuuman koko | AD8DHB 4JA55 600011 / 2 "NeliöreikäManuaalinen jakoavain tai hydraulinen ohjain€567.00
GREENLEE 61007 neliömäinen rei'itysyksikkö, 3/4 tuuman koko | AD8DHC 4JA56 610073 / 4 "NeliöreikäManuaalinen jakoavain tai hydraulinen ohjain€596.75
GREENLEE 60016 neliömäinen rei'itysyksikkö, 1 tuuman koko | AD8DHD 4JA57 600161"NeliöreikäManuaalinen jakoavain tai hydraulinen ohjain€752.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, koko 1-13/16 tuumaa
€2,079.76 / yksikkö