Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 438-2X litteä kalateippi, 25 Ft. Pituus, paksuus 0.030 tuumaa, terästä, pakkaus 3 | AA9NTL 1ED73

GREENLEE 438-2X litteä kalateippi, 25 Ft. Pituus, paksuus 0.030 tuumaa, terästä, 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9NTL Malli: 438-2XRistiviite: 1ED73
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
€27.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliKampi
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
NauhamateriaaliTeräs
NauhaprofiiliTasainen
Nauhan koko1 / 4 "
TyyppiWinder-kotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliNauhamateriaaliVetolujuusHinta
GREENLEE 438-5H kalateippi, 50 Ft. Pituus, 400 lbs. Vetolujuus, teräs, pakkaus 5 | AA9NTK 1ED72 438-5HKalanauha50ft.TeräsTeräs-€44.53
GREENLEE FTFS439-50 kalateippi, 50 Ft. Pituus, 500 lbs. Vetolujuus, 3/16 tuuman leveys, teräs | AC2XRN 2NXF1 FTFS439-50Kalanauha50ft.Haavan monisäikeinen teräsSpiraalihaavateräs500 lbs.€266.79
GREENLEE FTN536-50 kalateippi, 50 Ft. Pituus, 250 lbs. Vetolujuus, Nylon | AC2XRR 2NXF4 FTN536-50Kalanauha50ft.NylonNylon250 paunaa.€177.44
GREENLEE FTN536-100 kalateippi, 100 Ft. Pituus, 250 lbs. Vetolujuus, Nylon | AC2XRT 2NXF5 FTN536-100Kalanauha100ft.NylonNylon250 paunaa.€255.83
GREENLEE FTXF-100 johtamaton teippi, 100 Ft. Pituus, 11/64 tuuman nauhan leveys, 300 lbs. Vahvuus | CH6PJW 780AW7 FTXF-100Kalanauha100 ft.---€513.79
Tarjouspyyntö
GREENLEE FTXF-50 lasikuituteippi, 50 jalkaa pituus, 11/64 tuumaa nauhan koko | CJ2DXX 780AW6 FTXF-50Kalanauha----€262.64
Tarjouspyyntö
GREENLEE FTFS439-100 kalateippi, Flex Steel, 100 jalkaa pituus, pyöreä, 3/16 tuuman teippikoko, kelauskotelo | CJ2ERQ 45JY05 FTFS439-100Kalanauha----€522.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 438-2X litteä kalateippi, 25 Ft. Pituus, paksuus 0.030 tuumaa, terästä, 3 kpl pakkaus
€27.97 / yksikkö