Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 438-5H kalateippi, 50 Ft. Pituus, 400 lbs. Vetolujuus, teräs, pakkaus 5 | AA9NTK 1ED72

GREENLEE 438-5H kalateippi, 50 Ft. Pituus, 400 lbs. Vetolujuus, teräs, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9NTK Malli: 438-5HRistiviite: 1ED72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalanauha
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliKelausliuku
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
NauhamateriaaliTeräs
NauhaprofiiliTasainen
Nauhan koko1 / 8 "
TyyppiWinder-kotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliNauhamateriaaliVetolujuusHinta
GREENLEE 438-2X litteä kalateippi, 25 Ft. Pituus, paksuus 0.030 tuumaa, terästä, pakkaus 3 | AA9NTL 1ED73 438-2XKalanauha25ft.TeräsTeräs-€27.97
GREENLEE FTFS439-50 kalateippi, 50 Ft. Pituus, 500 lbs. Vetolujuus, 3/16 tuuman leveys, teräs | AC2XRN 2NXF1 FTFS439-50Kalanauha50ft.Haavan monisäikeinen teräsSpiraalihaavateräs500 lbs.€266.79
GREENLEE FTN536-50 kalateippi, 50 Ft. Pituus, 250 lbs. Vetolujuus, Nylon | AC2XRR 2NXF4 FTN536-50Kalanauha50ft.NylonNylon250 paunaa.€177.44
GREENLEE FTN536-100 kalateippi, 100 Ft. Pituus, 250 lbs. Vetolujuus, Nylon | AC2XRT 2NXF5 FTN536-100Kalanauha100ft.NylonNylon250 paunaa.€255.83
GREENLEE FTXF-100 johtamaton teippi, 100 Ft. Pituus, 11/64 tuuman nauhan leveys, 300 lbs. Vahvuus | CH6PJW 780AW7 FTXF-100Kalanauha100 ft.---€513.79
Tarjouspyyntö
GREENLEE FTXF-50 lasikuituteippi, 50 jalkaa pituus, 11/64 tuumaa nauhan koko | CJ2DXX 780AW6 FTXF-50Kalanauha----€262.64
Tarjouspyyntö
GREENLEE FTFS439-100 kalateippi, Flex Steel, 100 jalkaa pituus, pyöreä, 3/16 tuuman teippikoko, kelauskotelo | CJ2ERQ 45JY05 FTFS439-100Kalanauha----€522.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 438-5H kalateippi, 50 Ft. Pituus, 400 lbs. Vetolujuus, teräs, 5 kpl pakkaus
€44.53 / yksikkö