Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 402K CATV Cable Tone Kit | AE9GBT 6JJH8

GREENLEE 402K CATV-kaapeliäänisarja

Varastossa
Tuote: AE9GBT Malli: 402KRistiviite: 6JJH8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCATV-kaapeliäänen anturisarja
Sovittimen tyyppiYksi uros F-Alligator Clip Adapter -kaapeli
Connector TypeNaaras F-liittimet
näyttöLED
Linjan napaisuuden ilmaisinEi
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5004
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Greenlee 402K CATV -kaapelin äänitestisarjaa käytetään virheellisesti merkittyjen tai merkitsemättömien koaksiaalikaapeleiden testaamiseen ja sävytykseen sekä tunnistamiseen CATV (Community Antenna Television), SMATV (Satellite Master Antenna Television) ja MATV (Master Antenna Television) sovelluksissa. Tämä CATV-testianturisarja voi lähettää ääntä useiden passiivisten laitteiden, kuten jakajien, ansojen tai suuntakytkimien kautta.

Ominaisuudet:

  • Greenlee 402K CATV -kaapelin äänitestisarja toimitetaan kantolaukussa (700C), joka sisältää lähettimen, vastaanottimen, F-F-liittimen urossovitinkaapelin ja urospuolisen f-alligaattorin pidikkeen sovitinkaapelin.
  • Tämän CATV-testin anturisarjan vastaanotin käyttää kolmea signaalin vastaanottotapaa, nimittäin suoraa yhteyttä passiivisen laitteen tunnistamiseen, sähkömagneettista poiminta oikosuljetuille tai päätetyille kaapeleille ja sähköstaattista poiminta käytettäväksi päättämättömissä kaapeleissa.
  • Sekä lähettimessä että vastaanottimessa on F-naarasliittimet, jotka mahdollistavat testattavan kaapelin vaihto- tai tasajännitteen nopean ja tarkan kaapelin tunnistamisen.
  • CATV-testipääsarja tarjoaa LED-näytön ja äänimerkit jatkuvuustilassa.
  • Vastaanottimessa on suuri kaiutin säädettävillä äänenvoimakkuuden säätimillä käytettäväksi meluisissa ympäristöissä.
  • Käyttäjät voivat käyttää neljää väriaineyksikköä vastaanottimen kanssa ja asettaa neljä valittavaa äänilähtöä jäljittääkseen useita linjasignaaleja.
  • He voivat myös käyttää tätä CATV-testianturisarjaa valinnaisilla sovitintestijohdoilla kaikenkokoisiin kaapeleihin kytkemiseen liittimillä tai ilman.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Varaosat: Raptor Supplies voi tarjota vaihtoja vialliselle tai vanhalle 402T-väriaineelle, 402R-vastaanottimelle, CS9-liittimen sovitinkaapelille ja CS19-sovitinkaapelille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pitää tämä CATV-testianturin sarja toimintakunnossa pitkän aikaa?

A. Greenlee 402K CATV -kaapelin äänitestisarja vaatii vain säännöllisen akun vaihdon väriaineessa ja vastaanottimessa. Osat tulee myös puhdistaa säännöllisesti kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella ilman liuotinta tai hankausaineita.

K. Mikä on tämän Greenlee 402K CATV -kaapelin äänitestisarjan käyttölämpötila?

V. Tämä CATV-testianturisarja voi toimia lämpötiloissa 0 - 50 astetta C (-32 - 122 astetta F).

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 402K CATV-kaapeliäänisarja
€407.39 / yksikkö