Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 37157 Pyöreä kaari, 1/4 tuuman varren halkaisija, 1/4 tuuman istukan vähimmäiskoko | AH4VNW 35MJ23

GREENLEE 37157 Pyöreä kaari, varren halkaisija 1/4 tuumaa, istukan vähimmäiskoko 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4VNW Malli: 37157Ristiviite: 35MJ23
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
€23.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtimaja
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro 10082
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 1-3/16"
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus1 45 / 64 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4-1 / 8" L
Varren muotoPyöreä, 3 tasoa
Varren koko1 / 4 "
Kierteen koko1 / 2 "-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren muotoVarren kokoKierteen kokoHinta
GREENLEE 37154 kuusiovarsi, varren halkaisija 5/16 tuumaa, istukan vähimmäiskoko 3/8 tuumaa | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€38.50
GREENLEE 37155 kuusiovarsi, varren halkaisija 7/16 tuumaa, istukan vähimmäiskoko 1/2 tuumaa | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€25.28
GREENLEE 37156 kuusiovarsi, varren halkaisija 7/16 tuumaa, istukan vähimmäiskoko 1/2 tuumaa | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5 / 8 "-18€48.83
GREENLEE 38522 kuusiovarsi, varren halkaisija 5/16 tuumaa, istukan vähimmäiskoko 3/8 tuumaa | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€29.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 37157 Pyöreä kaari, varren halkaisija 1/4 tuumaa, istukan vähimmäiskoko 1/4 tuumaa
€23.21 / yksikkö