Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 111952 Hydraulisen virtauksen kaukosäätöventtiili | AA7ZLQ 16W003

GREENLEE 111952 Hydraulisen virtauksen kaukosäätöventtiili

Varastossa
Tuote: AA7ZLQ Malli: 111952Ristiviite: 16W003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen virtauksen säätöventtiili
Korkeus1.625 "
Pituus3.625 "
MateriaaliMetalli
Maks. Vastapaine200 psi
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Maks. Lähtövirta6 gpm
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Temp. alue140 F
TyyppiKaukosäädin
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulijärjestelmän tyyppi (avoin tai suljettu keskusta)
    • Maks. Syöttövirta (6 gpm)
    • Maks. Tulopaine (2,000 psi)
    • Maks. Lähtöpaine (2,000 psi)
    • Virtalähteen paineportti (9/16 "- 18 SAE O-rengas)
    • Virtalähteen paluuportti (3/4 "- 16 SAE O-rengas)
    • Työkalun paineportti (9/16 "- 18 SAE O-rengas)
    • Työkalun palautusportti (3/4 "- 16 SAE O-rengas)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 111952 Hydraulisen virtauksen kaukosäätöventtiili
€694.06 / yksikkö