COXREELS 1680-1120 Käsikammen letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3MUC

COXREELS 1680-1120 Käsikammen letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MUC Malli: 1680-1120

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko18.5 x 20.25 "
EAN0674255857476
Letkun pituus35 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Max. Paine1500 psi
Asennuskoko16.15 x 15.5 "
Kokonaiskorkeus21.75 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys24.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS 1660-0820 Käsikammen letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,093.15
COXREELS 1660-0820-C Käsikamppiletkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MQK 1660-0820-C-23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,441.94
COXREELS 1660-0824 Käsikampiletkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3MQL 1660-082423.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,110.52
COXREELS 1660-0824-C Käsikampiletkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3MQM 1660-0824-C-23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,459.31
COXREELS 1660-0828 Käsikammen letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 130 jalan pituus | CF3MQN 1660-082823.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,360.42
COXREELS 1660-0828-C Käsikampiletkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 130 jalan pituus | CF3MQP 1660-0828-C-23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,682.48
COXREELS 1660-0924 Käsikampiletkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,110.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1680-1120 Käsikammen letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa
€1,163.97 / yksikkö