Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0254-40 T Kahva kuusioavainsarja, kromivanadium ja karkaistu teräs, musta oksidi | AA3HWJ 11L588

GREENLEE 0254-40 T Kahva kuusioavainsarja, kromivanadium ja karkaistu teräs, musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA3HWJ Malli: 0254-40Ristiviite: 11L588

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus3.38 "- 5"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliLuistamaton kumi
Kahvan tyyppiT-kahva
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä10
Koko koodiS12
Koot sisältyvät3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
GREENLEE 0254-31 kuusioavainsarja, 4-3/8 tuuman kokonaispituus, 9 kpl | AH4FDN 34F662 0254-31Puuteroitu€18.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0254-40 T Kahva kuusioavainsarja, kromivanadium ja karkaistu teräs, musta oksidi
€165.30 / yksikkö