Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DS-0404-100 U Drive Screw 1/4 Inch Length #4 Zinc, 100PK | AF2VXW 6YFR6

APPROVED VENDOR DS-0404-100 U -käyttöruuvi 1/4 tuuman pituus #4 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXW Malli: DS-0404-100Ristiviite: 6YFR6
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
€14.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.202
Pään korkeus.080
Head Typeuritettu
Pituus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#4
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0404-100 U -käyttöruuvi 1/4 tuuman pituus #4 sinkki, 100PK
€14.53 /pakkaus