Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0153-01C ruuvimeisselisarja, kromattu varsi, kestävä musta fosfaattikärki, 5 kpl | AE4HTP 5KPH7

GREENLEE 0153-01C ruuvimeisselisarja, kromattu varsi, kestävä musta fosfaattikärki, 5 osaa

Varastossa
Tuote: AE4HTP Malli: 0153-01CRistiviite: 5KPH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunKromi mustalla kärjellä
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä5
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä ja neliö
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren muotoHinta
GREENLEE 0153-04C Stubby ruuvimeisselisarja, kestävä musta fosfaattikärki, 2 kpl | AE4HTT 5KPJ0 0153-04C2Pyöreä€25.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0153-01C ruuvimeisselisarja, kromattu varsi, kestävä musta fosfaattikärki, 5 osaa
€70.72 / yksikkö