Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0151-09-INS pihdit, eristetyt kahvat, kokonaispituus 9-1/2 tuumaa, leuan pituus 1-5/8 tuumaa, 1000 V | AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS pihdit, eristetyt kahvat, kokonaispituus 9-1/2 tuumaa, leuan pituus 1-5/8 tuumaa, 1000 V

Varastossa
Tuote: AA3HWU Malli: 0151-09-INSRistiviite: 11L599

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppivalettu
Leuan pituus1.625 "
Leuan paksuus5 / 16 "
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu leikkaamaan ACSR, ruuvit, naulat ja kovimmat johdot
    • Suuri vipuvaikutus vaatii 40 % vähemmän vaivaa verrattuna perinteisiin yhdistelmäpihdeihin
    • Eristetyissä sivuleikkauspihdeissä on poikittaiskuviolla uurretut leuat erinomaisen pitoa varten ja korkea välityssuhde helpottaa leikkaamista
    • Valmistettu hiiliterässeoksesta lujuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi
    • Testattu erikseen eristettyjen työkalujen ICE 60900- ja ASTM F1505 -standardien ylittämiseksi
    • Paloa hidastava, iskunkestävä, kirkkaan oranssi ulkopinnoite 2 eristekerroksella suojaamaan sähköiskuja vastaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0151-09-INS pihdit, eristetyt kahvat, kokonaispituus 9-1/2 tuumaa, leuan pituus 1-5/8 tuumaa, 1000 V
€139.76 / yksikkö