Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENFIELD TAP 385501 Putkihana 3 / 4-14npt Tina | AA7ACZ 15K045

GREENFIELD THREADING 385501 Putkihana 3 / 4-14npt Tina

Varastossa
Tuote: AA7ACZ Malli: 385501Ristiviite: 15K045
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
€226.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero975
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
GREENFIELD TAP 385329 Putkihana 1 / 16-27npt Tin | AA7ACU 15K040 38532942.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€67.73
GREENFIELD TAP 385386 Putkihana 1 / 8-27npt Tin | AA7ACV 15K041 38538642.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€63.45
GREENFIELD TAP 385410 Putkihana 1 / 4-18npt Tina | AA7ACW 15K042 38541042.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€70.44
GREENFIELD TAP 385444 Putkihana 3 / 8-18npt Tin | AA7ACX 15K043 38544442 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€105.00
GREENFIELD TAP 385477 Putkihana 1 / 2-14npt Tin | AA7ACY 15K044 38547743.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€187.62
GREENFIELD TAP 385536 Putkihana 1-11-1 / 2npt Tina | AA7ADA 15K046 38553653.75 "11.51.125 "1"1.75 "€335.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENFIELD THREADING 385501 Putkihana 3 / 4-14npt Tina
€226.51 / yksikkö