GREYMILLS TRH2420SL-B -aluslevy, vesipitoinen 47 gallonan kapasiteetti 150 lb | AD8KRV 4KTW2

GRAYMILLS TRH2420SL-B osien pesukone, vesipitoinen 47 gallonaa, kapasiteetti 150 lb

Varastossa
Tuote: AD8KRV Malli: TRH2420SL-BRistiviite: 4KTW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,864.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen14 Teräs
SuodatusN
Lämmittimen tyyppi6750 Watt
Kantavuus150 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys25 "
Pumpun koko1 / 2HP
säiliön tilavuus47 gal.
Tank korkeus34 sisään.
Säiliön pituus24 sisään.
Säiliön leveys20 sisään.
Temp. alueYmpäristön lämpötila 180 F
Tyyppivesi-
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)179.07
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTemp. alueJänniteHinta
GREYMILLS TEMPEST-10S osat Washr vesipitoinen 10 gallonan kapasiteetti 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5 TEMPEST-10S14 Gauge ruostumatonta terästä500 lb64 "41 "28 "Ympäristön lämpötila 120 F115V€14,947.39
Tarjouspyyntö
GREYMILLS TEMPEST-20S -aluslevy, vesipitoinen 20 gallonan kapasiteetti 500 lb | AD8KRX 4KTW6 TEMPEST-20S15 Gauge ruostumatonta terästä500 lb66 "41 "43 "Ympäristön lämpötila 120 F115V€18,987.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS TRH2420SL-B osien pesukone, vesipitoinen 47 gallonaa, kapasiteetti 150 lb
€9,864.66 / yksikkö