Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CJV5 Liitinmutteri 1/4-20 X 12Mm L Musta, 10PK | AA9CVZ

APPROVED VENDOR 1CJV5 liitinmutteri 1/4-20 x 12 mm L musta, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CVZ Malli: 1CJV5

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinmutteri
Tynnyri Dia.9.00mm
Tynnyrin pituus8mm
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5mm
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka2
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MutteriLiitinmutteri
Kokonaispituus12mm
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJV5 liitinmutteri 1/4-20 x 12 mm L musta, 10PK
€15.51 /pakkaus