GREYMILLS TEMPEST-20S -aluslevy, vesipitoinen 20 gallonan kapasiteetti 500 lb | AD8KRX 4KTW6

GRAYMILLS TEMPEST-20S osapesuri, vesipitoinen 20 gallonaa, kapasiteetti 500 lb

Tuote: AD8KRX Malli: TEMPEST-20SRistiviite: 4KTW6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18,987.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen15 Gauge ruostumatonta terästä
SuodatusKyllä
Lämmittimen tyyppi2000 Watt
Kantavuus500 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)24
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys43 "
Pumpun koko1 HP
säiliön tilavuus20 gal.
Tank korkeus24 sisään.
Säiliön pituus36 sisään.
Säiliön leveys38 sisään.
Temp. alueYmpäristön lämpötila 120 F
Tyyppivesi-
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.39
Laivan korkeus (cm)189.23
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTemp. alueJänniteHinta
GREYMILLS TRH2420SL-B -aluslevy, vesipitoinen 47 gallonan kapasiteetti 150 lb | AD8KRV 4KTW2 TRH2420SL-B14 Teräs150 lb66 "39 "25 "Ympäristön lämpötila 180 F230V€10,671.66
GREYMILLS TEMPEST-10S osat Washr vesipitoinen 10 gallonan kapasiteetti 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5 TEMPEST-10S14 Gauge ruostumatonta terästä500 lb64 "41 "28 "Ympäristön lämpötila 120 F115V€14,947.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS TEMPEST-20S osapesuri, vesipitoinen 20 gallonaa, kapasiteetti 500 lb
€18,987.19 / yksikkö